Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M27x32x315 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M27x32x315 Schrauben für T-Nuten
787-M27x32x315 Schrauben für T-Nuten
787-M27x32x315 Schrauben für T-Nuten
787-M27x32x315 Schrauben für T-Nuten
787-M27x32x315 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-87809
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87809
EAN/GTIN:
     4020772087807
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M27x32x315 *
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
31,6
B:
200
E:
50
K:
20
VE:
-
Gewicht:
1828 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, amf t-nutenschraube m27, din 787, amf din 787, 787-m27x32x315, 787, m27x32x315, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.