Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6364D-200X200-11 Aufspann-Würfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6364D-200X200-11 Aufspann-Würfel
6364D-200X200-11 Aufspann-Würfel
6364D-200X200-11 Aufspann-Würfel
6364D-200X200-11 Aufspann-Würfel
6364D-200X200-11 Aufspann-Würfel
6364D-200X200-11 Aufspann-Würfel
Artikel-Nr.:
     C5671-88310
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88310
EAN/GTIN:
     4020772088316
Suchbegriffe:
6364d
200x200
11
aufspann-würfel
Aufspann-Würfel
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6364D-200x200-11
Rechtwinkligkeit:
0,02
Z1 x R:
3x40
Z2 x R:
8x40
Anzahl Positionierbohrungen:
4x36=144
Gewicht:
107 Kg
Größe:
200x200
A:
200
Toleranz A:
±0,02
K:
450
H1 ±0,03:
80
G:
38
ØS:
13
Weitere Suchbegriffe: aufspann, würfel, 6364d-200x200-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.679,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.857,28*
€ 21.250,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.787,31*
€ 21.166,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.680,10*
€ 21.039,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.679,69*
€ 21.038,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.