Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6365-12 Niederzugspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6365-12 Niederzugspanner
6365-12 Niederzugspanner
6365-12 Niederzugspanner
6365-12 Niederzugspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-88492
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88492
EAN/GTIN:
     4020772088491
Suchbegriffe:
Niederzug-Spanner
Niederzugspanner
niederzugspanner amf
niederzug spanner
Niederzugspanner
gehärtet
Weitere Informationen:
Größe:
12
B:
65
B1:
25
H:
44
H1:
36
H2:
19
Hub:
22
F1:
20 kN
F2:
2 kN
Gewicht:
1515 g
L:
84
L1:
10
L2:
14
L3:
20
L4:
108,5
R:
40
ØS:
12,5
SW:
8
Md:
50 Nm
Weitere Suchbegriffe: 6365-12-001, 6365, 12, 001, niederzugspanner, 6365-12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,33*
€ 629,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,03*
€ 612,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,14*
€ 611,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,48*
€ 582,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,89*
€ 571,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,16*
€ 551,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.