Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6332S-M10 Schnellspannmutter ohne Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6332S-M10 Schnellspannmutter ohne Bund
6332S-M10 Schnellspannmutter ohne Bund
6332S-M10 Schnellspannmutter ohne Bund
6332S-M10 Schnellspannmutter ohne Bund
Artikel-Nr.:
     C5671-88559
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88559
EAN/GTIN:
     4020772088552
Suchbegriffe:
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
schnellspannmutter amf
Schnellspannmutter ohne Bund
vergütet und verzinkt, Festigkeitsklasse 6.
Weitere Informationen:
Größe:
M10
Prüfkraft:
39,4 kN
SW:
22
M:
12,5
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: schnellspannmutter, schnellspannmutter m10, 6332s-m10, 6332s, m10, ohne, bund
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.