Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-059-16 Zentrierstück, Schwertform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-059-16 Zentrierstück, Schwertform
6363-16-059-16 Zentrierstück, Schwertform
6363-16-059-16 Zentrierstück, Schwertform
Artikel-Nr.:
     C5671-88633
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88633
EAN/GTIN:
     4020772088637
Suchbegriffe:
6363-16-059-16
6363
16
059
Zentrierstück, Schwertform
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-059-16
ØD ±0,01:
22
ØD1 h6:
16
A:
7,5-1
B:
3,7
L:
40
M:
M16
SW:
12
O-Ring:
18,77x1,78
Gewicht:
61 g
Weitere Suchbegriffe: zentrierstück, schwertform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.