Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-12-063 Winkel, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-12-063 Winkel, einreihig
6363-12-063 Winkel, einreihig
6363-12-063 Winkel, einreihig
Artikel-Nr.:
     C5671-88740
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88740
EAN/GTIN:
     4020772088743
Suchbegriffe:
6363-12-063
6363
12
063
Winkel, einreihig
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-12-063
Anschlagmaß A1 ±0,01:
50
Anschlagmaß A2 ±0,01:
90
ØD <br>F7:
16
R ±0,01:
40
Rechtwinkligkeit:
0,01
Gewicht:
5 Kg
B:
38
E:
12
E1:
10
F:
28
H:
200
L:
140
L1:
70
L2:
19
M:
M12
ØS:
13
ØS1:
20
T:
32
T1:
30
U:
76
U1:
140
Weitere Suchbegriffe: winkel, einreihig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 789,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,52*
€ 1.097,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,42*
€ 1.076,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,45*
€ 1.015,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,50*
€ 983,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,54*
€ 939,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.