Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-12-064 Winkel, zweireihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-12-064 Winkel, zweireihig
6363-12-064 Winkel, zweireihig
6363-12-064 Winkel, zweireihig
Artikel-Nr.:
     C5671-88765
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88765
EAN/GTIN:
     4020772088767
Suchbegriffe:
winkel
zweireihig
064
6363-12-064
Winkel, zweireihig
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-12-064
Anschlagmaß A1 ±0,01:
50
Anschlagmaß A2 ±0,01:
130
ØD <br>F7:
16
R ±0,01:
40
Rechtwinkligkeit:
0,015
Gewicht:
20 Kg
B:
78
E:
12
E1:
10
F:
30
H:
320
L:
180
L1:
50
L2:
19,5
L3:
40
M:
M12
ØS:
13
T:
35
U:
110
U1:
260
Weitere Suchbegriffe: 6363, 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.660,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,07*
€ 2.164,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,99*
€ 2.136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,70*
€ 2.047,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,16*
€ 2.001,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,03*
€ 1.975,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.