Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-064 Winkel, zweireihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-064 Winkel, zweireihig
6363-16-064 Winkel, zweireihig
6363-16-064 Winkel, zweireihig
Artikel-Nr.:
     C5671-88773
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88773
EAN/GTIN:
     4020772088774
Suchbegriffe:
6363-16-064
6363
16
064
Winkel, zweireihig
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-064
Anschlagmaß A1 ±0,01:
55
Anschlagmaß A2 ±0,01:
155
ØD <br>F7:
22
R ±0,01:
50
Rechtwinkligkeit:
0,02
Gewicht:
32 Kg
B:
98
E:
13
E1:
13
F:
35
H:
400
L:
210
L1:
55
L2:
24,0
L3:
50
M:
M16
ØS:
17
T:
35
U:
140
U1:
330
Weitere Suchbegriffe: winkel, zweireihig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.733,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,83*
€ 2.257,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.880,15*
€ 2.237,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.805,49*
€ 2.148,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,45*
€ 2.102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,64*
€ 2.063,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.