Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-12-067 Anschlagelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-12-067 Anschlagelement
6363-12-067 Anschlagelement
6363-12-067 Anschlagelement
Artikel-Nr.:
     C5671-88781
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88781
EAN/GTIN:
     4020772088781
Suchbegriffe:
6363-12-067
6363
12
067
Anschlagelement
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-12-067
Anschlagmaß A1 ±0,01:
25
Anschlagmaß A2 ±0,01:
50
ØD <br>F7:
16
R ±0,01:
40
Gewicht:
1005 g
B:
39
E:
10
F:
16
H1:
45
H2:
60
H3:
28
L:
84
L1:
19
L2:
19,5
M:
M12
ØS:
13
ØS1:
20
ØS2:
12,5
Weitere Suchbegriffe: anschlagelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.