Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-074 Winkel-Konsole, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-074 Winkel-Konsole, einseitig
6363-16-074 Winkel-Konsole, einseitig
6363-16-074 Winkel-Konsole, einseitig
Artikel-Nr.:
     C5671-89037
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     89037
EAN/GTIN:
     4020772089030
Suchbegriffe:
6363-16-074
6363
16
074
Winkel-Konsole, einseitig
obere Fläche mit Gewindebohrungen.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-074
A2 ±0,025:
50
A3 ±0,025:
155
ØD <br>F7:
22
R ±0,02:
50
Rechtwinkligkeit:
0,03
Gewicht:
62 Kg
A1:
55
B:
148
E:
13
F:
34
H:
600
L:
240
M:
M16
R:
50
ØS:
17
T:
35
Weitere Suchbegriffe: winkel-konsole, einseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.852,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.064,41*
€ 4.836,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.033,10*
€ 4.799,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.914,63*
€ 4.658,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.865,97*
€ 4.600,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.852,73*
€ 4.584,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.