Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508F-M 8X12 Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508F-M 8X12 Muttern für T-Nuten
508F-M 8X12 Muttern für T-Nuten
508F-M 8X12 Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-89730
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     89730
EAN/GTIN:
     4020772089733
Suchbegriffe:
Nutensteine
Muttern für T-Nuten, mit Feder
vergütet, Güte 10.
Feder: Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M8x12
Prüfkraft:
29 kN
A:
11,7
E:
18
F:
12,5
H:
14
K:
7
L:
31
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: 508f-m, 8x12, muttern, für, t-nuten, pat, t, nuten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.