Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-90019
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90019
EAN/GTIN:
     4020772090012
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,6 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M 5x 30
Gewicht:
105 g
A:
5
B:
39,0
C:
16,0
D:
4,5
E:
18
F:
6,0
H:
19,0
H1:
98,0
HW min.:
-4,0
HW max.:
2,0
I:
10
K:
5,5
L:
-
L1:
61
L2:
58
M:
22,5-26,0
M1:
-
N:
34
P:
27
α:
95°
α*:
-
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 1, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 6800-1, 6800, 1, senkrechtspanner, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.