Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800B-0 Senkrechtspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800B-0 Senkrechtspanner, schwarz
6800B-0 Senkrechtspanner, schwarz
6800B-0 Senkrechtspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5671-90167
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90167
EAN/GTIN:
     4020772090166
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner, schwarz
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,5 kN
F2:
0,7 kN
Andrückschraube:
M4x34,5
Gewicht:
60 g
A:
4
B:
32
C:
8,5-13,5
D:
4,5
E:
14
F:
5,5
H:
18
H1:
81,0
HW min.:
-4,0
HW max.:
6,5
I:
8
K:
5,5
L:
-
L1:
49,0
L2:
50,0
M:
23,0
M1:
-
N:
32
P:
22
α:
95°
α*:
-
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, senkrechtspanner, schwarz, 6800b-0, 6800b, 0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.