Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800B-3 Senkrechtspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800B-3 Senkrechtspanner, schwarz
6800B-3 Senkrechtspanner, schwarz
6800B-3 Senkrechtspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5671-90191
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90191
EAN/GTIN:
     4020772090197
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner, schwarz
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,2 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x63,0
Gewicht:
410 g
A:
8
B:
79
C:
20
D:
7,5
E:
36
F:
19,0
H:
33
H1:
188,0
HW min.:
-2,8
HW max.:
7,0
I:
18
K:
7,5
L:
-
L1:
111,5
L2:
111,5
M:
32,5
M1:
-
N:
46
P:
35
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, 6800b-3, 6800b, 3, senkrechtspanner, schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.