Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6832B-0 Waagrechtspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6832B-0 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-0 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-0 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-0 Waagrechtspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5671-90290
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90290
EAN/GTIN:
     4020772090296
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner, schwarz
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,3 kN
F2:
0,4 kN
Andrückschraube:
M4x34,5
Gewicht:
35 g
A:
4
B:
28,0
C:
11,5-15,5
D:
4,6
D1:
-
E:
9,0
F:
5,5
H:
24,5
H1:
33
H2:
34
HW min.:
2,2
HW max.:
13,7
I:
7,5
K:
6,25
L:
-
L1:
79,0
M:
20,0
M1:
-
N:
12
O:
3
P:
25,5
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, 6832b, 0, waagrechtspanner, schwarz, 6832b-0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.