Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6832B-1 Waagrechtspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6832B-1 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-1 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-1 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-1 Waagrechtspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5671-90308
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90308
EAN/GTIN:
     4020772090302
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner, schwarz
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,8 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5x38
Gewicht:
105 g
A:
5
B:
41,7
C:
13,0-15,5
D:
5,2
D1:
-
E:
18,5
F:
8,0
H:
31,5
H1:
43
H2:
49
HW min.:
8,9
HW max.:
14,8
I:
10,0
K:
5,50
L:
-
L1:
119,7
M:
23,5-25,5
M1:
24,5
N:
18
O:
5
P:
34,0
α:
90°
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.