Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6803-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6803-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-90332
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90332
EAN/GTIN:
     4020772090333
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,2 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x45
Gewicht:
400 g
A:
8
B:
62,0
C:
24
D:
6,5
E:
37
F:
11
H:
71,0
H1:
223,0
HW min.:
9,0
HW max.:
17,5
I:
18
K:
7
L1:
110
L2:
112
M:
28,5
N:
42,5
O:
6
P:
38
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 3, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 6803-3, 6803, 3, senkrechtspanner, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.