Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6803-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6803-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-90340
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90340
EAN/GTIN:
     4020772090340
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
1,7 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M8x65
Gewicht:
650 g
A:
10
B:
83,0
C:
32
D:
8,5
E:
54
F:
11
H:
101,5
H1:
280,0
HW min.:
11,0
HW max.:
39,5
I:
20
K:
54
L1:
141
L2:
129
M:
32,0
N:
52,0
O:
8
P:
96
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, 6803-4, 6803, 4, senkrechtspanner, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.