Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6832B-3 Waagrechtspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6832B-3 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-3 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-3 Waagrechtspanner, schwarz
6832B-3 Waagrechtspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5671-90381
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90381
EAN/GTIN:
     4020772090388
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner, schwarz
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,8 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x63
Gewicht:
320 g
A:
8
B:
73,0
C:
25,7
D:
6,5
D1:
5,1
E:
39,0
F:
12,0
H:
49,0
H1:
65
H2:
86
HW min.:
9,5
HW max.:
22,0
I:
15,0
K:
7,00
L:
13,0
L1:
206,0
M:
37,5-42,5
M1:
42,0
N:
27
O:
6
P:
50,0
α:
90°
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.