Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6802B-1 Senkrechtspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6802B-1 Senkrechtspanner, schwarz
6802B-1 Senkrechtspanner, schwarz
6802B-1 Senkrechtspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5671-90415
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90415
EAN/GTIN:
     4020772090418
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner, schwarz
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,6 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5x38
Gewicht:
105 g
A:
5
B:
39
C:
16
D:
4,5
E:
18
F:
6
H:
29
H1:
110,5
HW min.:
6,8
HW max.:
12
I:
10
K:
5,5
L:
-
L1:
61
L2:
58
M:
23,5-25
M1:
-
N:
19
O:
5
P:
27
α:
95°
α*:
-
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, 6802b-1, 6802b, 1, senkrechtspanner, schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.