Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830B-3 Waagrechtspanner, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830B-3 Waagrechtspanner, schwarz
6830B-3 Waagrechtspanner, schwarz
6830B-3 Waagrechtspanner, schwarz
6830B-3 Waagrechtspanner, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5671-90522
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90522
EAN/GTIN:
     4020772090524
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner, schwarz
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,8 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x63
Gewicht:
320 g
A:
8
B:
73
C:
25,7
D:
6,5
D1:
5,1
E:
37,0
F:
14,0
H:
32,0
H1:
48,5
H2:
86,0
HW min.:
-7,4
HW max.:
5,0
I:
15,0
K:
7,00
L:
-
L1:
206
M:
22,0-31,8
M1:
31,6
N:
45,5
P:
50,0
α:
90°
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.