Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6897S-3 Sensorabfrage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6897S-3 Sensorabfrage
6897S-3 Sensorabfrage
6897S-3 Sensorabfrage
6897S-3 Sensorabfrage
Artikel-Nr.:
     C5671-90597
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90597
EAN/GTIN:
     4020772090593
Suchbegriffe:
6897s-3
6897s
3
sensorabfrage
Sensorabfrage
für Handspanner.
Zur Abfrage der geschlossenen Position des Schnellspanners. Komplett mit Induktivsensor M8x1 für Umgebungstemperaturen von 0° bis 60° C. Passende Steckverbindung Nr. 6897K.
Weitere Informationen:
Größe:
3
L x B x H:
55 x 40 x 35
Gewicht:
60 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.