Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6809P-2 Modulspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6809P-2 Modulspanner
6809P-2 Modulspanner
6809P-2 Modulspanner
6809P-2 Modulspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-90738
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90738
EAN/GTIN:
     4020772090739
Suchbegriffe:
Kniehebelmodul
Modulspanner
amf modulspanner
Modulspanner
mit Schwenkfuß, schweißbare Ausführung.
Getriebe unter Winkelstellung anschweißbar. Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit.
Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
2,5 kN
Gewicht:
205 g
B2:
6
B4:
31
C:
22
C1:
22
C2:
11
C3:
12
F:
32
G:
M 6
H:
38
H1:
18
H2:
20,0
H3:
5
H4:
76
L:
58
R:
5
R1:
10,0
α:
200°
β:
70°
γ:
40°
Weitere Suchbegriffe: 6809p-2, 6809p, 2, modulspanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.