Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6809P-4 Modulspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6809P-4 Modulspanner
6809P-4 Modulspanner
6809P-4 Modulspanner
6809P-4 Modulspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-90746
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90746
EAN/GTIN:
     4020772090746
Suchbegriffe:
Kniehebelmodul
Modulspanner
amf modulspanner
Modulspanner
mit Schwenkfuß, schweißbare Ausführung.
Getriebe unter Winkelstellung anschweißbar. Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit.
Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
7,0 kN
Gewicht:
855 g
B2:
10
B4:
52
C:
30
C1:
26
C2:
15
C3:
16
F:
41
G:
M 8
H:
58
H1:
38
H2:
20,0
H3:
12
H4:
112
L:
82
R:
8
R1:
15,0
α:
200°
β:
70°
γ:
40°
Weitere Suchbegriffe: 6809p-4, 6809p, 4, modulspanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.