Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6809P-8 Modulspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6809P-8 Modulspanner
6809P-8 Modulspanner
6809P-8 Modulspanner
6809P-8 Modulspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-90761
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90761
EAN/GTIN:
     4020772090760
Suchbegriffe:
Kniehebelmodul
Modulspanner
amf modulspanner
Modulspanner
mit Schwenkfuß, schweißbare Ausführung.
Getriebe unter Winkelstellung anschweißbar. Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit.
Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
8
F1:
22,5 kN
Gewicht:
3100 g
B2:
16
B4:
76
C:
50
C1:
50
C2:
25
C3:
27
F:
72
G:
M12
H:
98
H1:
65
H2:
33,0
H3:
19
H4:
172
L:
135
R:
14
R1:
22,5
α:
200°
β:
70°
γ:
40°
Weitere Suchbegriffe: 6809p-8, 6809p, 8, modulspanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.