Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6810P-8 Modulspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6810P-8 Modulspanner
6810P-8 Modulspanner
6810P-8 Modulspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-90837
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90837
EAN/GTIN:
     4020772090838
Suchbegriffe:
Kniehebelmodul
Modulspanner
Modulspanner
mit senkrechtem Fuß, schweißbare Ausführung.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit.
Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
8
F1:
22,5 kN
Gewicht:
3310 g
B2:
16
B4:
76
C:
66
C1:
50
C2:
37
C3:
27
F:
72
G:
M12
H:
140
H1:
64
H2:
76
H3:
19
H4:
218
L:
135
R:
14
R1:
22,5
α:
190°
Weitere Suchbegriffe: 6810p-8, 6810p, 8, modulspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.