Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6811P-8 Schwerer Senkrechtspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6811P-8 Schwerer Senkrechtspanner
6811P-8 Schwerer Senkrechtspanner
6811P-8 Schwerer Senkrechtspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-90894
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90894
EAN/GTIN:
     4020772090890
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schwerer Senkrechtspanner
mit waagrechtem Fuß.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit. Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885.
Weitere Informationen:
Größe:
8
F1:
12,0 kN
Andrückschraube:
M12x110
Gewicht:
4050 g
A:
12,2
B:
151
C:
55
D:
12,5
E:
-
F:
120
H:
71
H1:
303
HW min.:
-10,0
HW max.:
41
I:
36
K:
20,0
L1:
226
L2:
203
M:
75
N:
108
P:
95
α:
120°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, schwerer senkrechtspanner, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 6811p-8, 6811p, 8, schwerer, senkrechtspanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.