Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6812P-4 Schwerer Senkrechtspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6812P-4 Schwerer Senkrechtspanner
6812P-4 Schwerer Senkrechtspanner
6812P-4 Schwerer Senkrechtspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-90902
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90902
EAN/GTIN:
     4020772090906
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schwerer Senkrechtspanner
mit senkrechtem Fuß und Anschraublöchern.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit. Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
10,0 kN
Andrückschraube:
M12x 80
Gewicht:
1320 g
A:
12,2
B:
101
C:
30
D:
8,5
D1:
5,7
E:
-
F:
75
H:
62,0
H1:
233
H2:
10
H3:
25
HW min.:
-1,0
HW max.:
35,0
I:
24
K:
15
L1:
146
L2:
161
N:
52
O:
10
P:
60
α:
120°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 4, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 6812p-4, 6812p, 4, schwerer, senkrechtspanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.