Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6812P-6 Schwerer Senkrechtspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6812P-6 Schwerer Senkrechtspanner
6812P-6 Schwerer Senkrechtspanner
6812P-6 Schwerer Senkrechtspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-90910
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90910
EAN/GTIN:
     4020772090913
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schwerer Senkrechtspanner
mit senkrechtem Fuß und Anschraublöchern.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit. Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885.
Weitere Informationen:
Größe:
6
F1:
12,0 kN
Andrückschraube:
M12x110
Gewicht:
2120 g
A:
12,2
B:
121
C:
45
D:
10,5
D1:
7,7
E:
-
F:
95
H:
87,5
H1:
289
H2:
15
H3:
35
HW min.:
0,0
HW max.:
58,0
I:
30
K:
15
L1:
181
L2:
189
N:
60
O:
12
P:
75
α:
120°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, schwerer senkrechtspanner, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 6812p-6, 6812p, 6, schwerer, senkrechtspanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.