Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6811P-2 Schwerer Senkrechtspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6811P-2 Schwerer Senkrechtspanner
6811P-2 Schwerer Senkrechtspanner
6811P-2 Schwerer Senkrechtspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-91314
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91314
EAN/GTIN:
     4020772091316
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schwerer Senkrechtspanner
mit waagrechtem Fuß.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit. Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
2,5 kN
Andrückschraube:
M 6x 50
Gewicht:
320 g
A:
6,1
B:
57
C:
20
D:
7,1
E:
30
F:
21
H:
25
H1:
127
HW min.:
-13,5
HW max.:
6
I:
15
K:
8,5
L1:
85
L2:
94
M:
32
N:
47
P:
37
α:
120°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, schwerer senkrechtspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner amf, 6811p-2, 6811p, 2, schwerer, senkrechtspanner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.