Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6812P-2 Schwerer Senkrechtspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6812P-2 Schwerer Senkrechtspanner
6812P-2 Schwerer Senkrechtspanner
6812P-2 Schwerer Senkrechtspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-91330
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91330
EAN/GTIN:
     4020772091330
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schwerer Senkrechtspanner
mit senkrechtem Fuß und Anschraublöchern.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit. Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
2,5 kN
Andrückschraube:
M 6x 50
Gewicht:
320 g
A:
6,2
B:
48
C:
-
D:
-
D1:
-
E:
30
F:
12
H:
42,0
H1:
144
H2:
-
H3:
-
HW min.:
3,5
HW max.:
22,8
I:
15
K:
-
L1:
85
L2:
94
N:
31
O:
6
P:
37
α:
190°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 6812p-2, 6812p, 2, schwerer, senkrechtspanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.