Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800BS-2 Senkrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800BS-2 Senkrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, schwarz
6800BS-2 Senkrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, schwarz
6800BS-2 Senkrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5671-91348
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91348
EAN/GTIN:
     4020772091347
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Senkrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, schwarz
für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.

Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,0 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6x46
Gewicht:
260 g
A:
6
B:
52
C:
20
D:
5,5
E:
26
F:
11
H:
23
H1:
139
HW min.:
-4,4
HW max.:
4,4
I:
12
K:
6
L:
12,5
L1:
78
L2:
88
M:
23-31
N:
43
P:
32
α:
105°
α*:
60°
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.