Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829BL-12 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829BL-12 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BL-12 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BL-12 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
Artikel-Nr.:
     C5671-91397
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91397
EAN/GTIN:
     4020772091392
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten
- von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)
- von unten in Gewindelöcher

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
12
rechts <br> schwenkend <br>:
-
links <br> schwenkend <br>:
Ja
F3:
0,03 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M 4
Gewicht:
200 g
C:
-
ØD2:
4,3
D3:
M 5
ØD4:
4,3
E:
25,0
F:
35
H:
76
H1:
105
H2:
70
H3:
15
H4:
26
H5:
21
H7:
11
H8:
51,0
I:
12
K:
10,0
M:
31
M1:
20,0
N:
40
O:
M 5
P:
24
R:
M 5
T8:
5,0
ØW:
8
Kolben-Ø<br>:
12
Y Spannhub*:
8,5
Hub:
17,5
Weitere Suchbegriffe: 6829bl-12, 6829bl, 12, pneumatisch, blockversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,16*
€ 415,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,29*
€ 395,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.