Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829BL-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829BL-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BL-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BL-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
Artikel-Nr.:
     C5671-91454
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91454
EAN/GTIN:
     4020772091453
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten
- von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)
- von unten in Gewindelöcher

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
50
rechts <br> schwenkend <br>:
-
links <br> schwenkend <br>:
Ja
F3:
0,70 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M12
Gewicht:
1000 g
C:
46
ØD2:
8,5
D3:
M10
ØD4:
10,5
E:
49,0
F:
80
H:
106
H1:
162
H2:
100
H3:
30
H4:
45
H5:
-
H7:
25
H8:
53,5
I:
25
K:
9,5
M:
66
M1:
25,0
N:
85
O:
M10
P:
65
R:
G1/8
T8:
6,5
ØW:
20
Kolben-Ø<br>:
50
Y Spannhub*:
15,0
Hub:
31,0
Weitere Suchbegriffe: 6829bl-50, 6829bl, 50, pneumatisch, blockversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,33*
€ 717,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,92*
€ 710,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,52*
€ 664,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,50*
€ 568,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.