| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-91470 Herst.-Nr.: 91470 EAN/GTIN: 4020772091477 |
| |
|
| | |
| Verschlussspanner mit Sicherheitsverriegelung U-Bügel, Arretierung im geschlossenen Zustand. Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen. Niete aus nicht rostendem Stahl. Bügel und Spannhülse vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Komplett mit Gegenhalter. Weitere Informationen: | | Größe: | 3 | F1: | 3 kN | Gewicht: | 295 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakenspanner, Verschlussspanner, verschlussspanner amf, schnellspanner mit sicherheitsverriegelung, verschlussspanner sicherheitsverriegelung, 6847su-3, 6847su, 3, verschlussspanner, mit, sicherheitsverriegelung |
| | |
| |