Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829BR-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829BR-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BR-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BR-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
Artikel-Nr.:
     C5671-91512
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91512
EAN/GTIN:
     4020772091514
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten
- von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)
- von unten in Gewindelöcher

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
20
rechts <br> schwenkend <br>:
Ja
links <br> schwenkend <br>:
-
F3:
0,08 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M 6
Gewicht:
400 g
C:
20
ØD2:
5,5
D3:
M 6
ØD4:
5,5
E:
35,0
F:
48
H:
80
H1:
125
H2:
74
H3:
20
H4:
24
H5:
22
H7:
17
H8:
44,5
I:
16
K:
5,0
M:
36
M1:
11,5
N:
46
O:
M 8
P:
30
R:
M 5
T8:
4,5
ØW:
12
Kolben-Ø<br>:
20
Y Spannhub*:
14,0
Hub:
27,0
Weitere Suchbegriffe: 6829br-20, 6829br, 20, pneumatisch, blockversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,00*
€ 453,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,42*
€ 424,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.