Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829BR-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829BR-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BR-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BR-63 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
Artikel-Nr.:
     C5671-91561
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91561
EAN/GTIN:
     4020772091569
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten
- von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)
- von unten in Gewindelöcher

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
63
rechts <br> schwenkend <br>:
Ja
links <br> schwenkend <br>:
-
F3:
1,10 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M12
Gewicht:
1150 g
C:
60
ØD2:
10,5
D3:
M12
ØD4:
10,5
E:
52,5
F:
90
H:
106
H1:
162
H2:
100
H3:
30
H4:
36
H5:
-
H7:
28
H8:
53,0
I:
25
K:
10,0
M:
80
M1:
30,0
N:
100
O:
M10
P:
80
R:
G1/8
T8:
8,5
ØW:
20
Kolben-Ø<br>:
63
Y Spannhub*:
15,0
Hub:
31,0
Weitere Suchbegriffe: 6829br-63, 6829br, 63, pneumatisch, blockversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,01*
€ 752,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,60*
€ 744,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,18*
€ 692,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,74*
€ 607,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,62*
€ 599,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.