Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829WSP-50 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829WSP-50 Spannarm
6829WSP-50 Spannarm
6829WSP-50 Spannarm
Artikel-Nr.:
     C5671-91603
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91603
EAN/GTIN:
     4020772091606
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Spannarm
für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W.
Hochfeste Aluminium Legierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Anschlussgewinde für Andrückschraube Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
50
C:
25
ØD:
12,5
ØD2:
6,4
E:
23,25
F:
65,0
H:
12,0
I:
25
L:
105,0
M:
M10
L2:
46,5
N:
10
ØW:
20
Gewicht:
144 g
Weitere Suchbegriffe: 6829wsp-50, 6829wsp, 50, spannarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.