Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829WSP-63 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829WSP-63 Spannarm
6829WSP-63 Spannarm
6829WSP-63 Spannarm
Artikel-Nr.:
     C5671-91629
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91629
EAN/GTIN:
     4020772091620
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Spannarm
für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W.
Hochfeste Aluminium Legierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Anschlussgewinde für Andrückschraube Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
63
C:
25
ØD:
12,5
ØD2:
6,4
E:
29,75
F:
72,5
H:
12,0
I:
25
L:
120,0
M:
M10
L2:
59,5
N:
10
ØW:
20
Gewicht:
168 g
Weitere Suchbegriffe: 6829wsp-63, 6829wsp, 63, spannarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.