Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829WS-25 Schweißschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829WS-25 Schweißschutz
6829WS-25 Schweißschutz
6829WS-25 Schweißschutz
Artikel-Nr.:
     C5671-91645
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91645
EAN/GTIN:
     4020772091644
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
Schwenkspanner-Schweißschutz
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schweißschutz
für Kolbenstange,
für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W zum Schutz der Kolbenstange vor Schweißspritzern. Hochfeste Aluminium Legierung, eloxiert.
Weitere Informationen:
Größe:
25
ØA:
40
B:
14,5
C:
16,4
D:
2,0
ØE:
12,1
G:
M4
J:
10,5
ØK:
25
L2:
32,0
Gewicht:
32 g
Weitere Suchbegriffe: 6829ws-25, 6829ws, 25, schweißschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.