Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829WS-32 Schweißschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829WS-32 Schweißschutz
6829WS-32 Schweißschutz
6829WS-32 Schweißschutz
Artikel-Nr.:
     C5671-91660
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91660
EAN/GTIN:
     4020772091668
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
Schwenkspanner-Schweißschutz
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schweißschutz
für Kolbenstange,
für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W zum Schutz der Kolbenstange vor Schweißspritzern. Hochfeste Aluminium Legierung, eloxiert.
Weitere Informationen:
Größe:
32
ØA:
50
B:
18,0
C:
22,6
D:
3,8
ØE:
16,1
G:
M5
J:
11,0
ØK:
32
L2:
41,3
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: 6829ws-32, 6829ws, 32, schweißschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.