Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829WSP-25 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829WSP-25 Spannarm
6829WSP-25 Spannarm
6829WSP-25 Spannarm
Artikel-Nr.:
     C5671-91678
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91678
EAN/GTIN:
     4020772091675
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Spannarm
für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W.
Hochfeste Aluminium Legierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Anschlussgewinde für Andrückschraube Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
25
C:
16
ØD:
8,3
ØD2:
4,8
E:
16,00
F:
32,0
H:
5,5
I:
14
L:
63,5
M:
M6
L2:
32,0
N:
7
ØW:
12
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: 6829wsp-25, 6829wsp, 25, spannarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.