Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829WS-40 Schweißschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829WS-40 Schweißschutz
6829WS-40 Schweißschutz
6829WS-40 Schweißschutz
Artikel-Nr.:
     C5671-91686
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91686
EAN/GTIN:
     4020772091682
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
Schwenkspanner-Schweißschutz
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schweißschutz
für Kolbenstange,
für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W zum Schutz der Kolbenstange vor Schweißspritzern. Hochfeste Aluminium Legierung, eloxiert.
Weitere Informationen:
Größe:
40
ØA:
50
B:
17,9
C:
22,6
D:
3,8
ØE:
16,1
G:
M6
J:
11,0
ØK:
32
L2:
41,4
Gewicht:
58 g
Weitere Suchbegriffe: 6829ws-40, 6829ws, 40, schweißschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.