Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829WS-50 Schweißschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829WS-50 Schweißschutz
6829WS-50 Schweißschutz
6829WS-50 Schweißschutz
Artikel-Nr.:
     C5671-91702
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91702
EAN/GTIN:
     4020772091705
Suchbegriffe:
6829ws-50
6829ws
50
schweißschutz
Schweißschutz
für Kolbenstange,
für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W zum Schutz der Kolbenstange vor Schweißspritzern. Hochfeste Aluminium Legierung, eloxiert.
Weitere Informationen:
Größe:
50
ØA:
59
B:
33,0
C:
25,8
D:
5,1
ØE:
20,1
G:
M6
J:
25,0
ØK:
39
L2:
46,5
Gewicht:
122 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.