Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829WSP-40 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829WSP-40 Spannarm
6829WSP-40 Spannarm
6829WSP-40 Spannarm
Artikel-Nr.:
     C5671-91751
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91751
EAN/GTIN:
     4020772091750
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Spannarm
für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W.
Hochfeste Aluminium Legierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Anschlussgewinde für Andrückschraube Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
40
C:
22
ØD:
10,5
ØD2:
6,4
E:
20,70
F:
45,0
H:
9,0
I:
22
L:
82,0
M:
M8
L2:
41,4
N:
10
ØW:
16
Gewicht:
84 g
Weitere Suchbegriffe: 6829wsp-40, 6829wsp, 40, spannarm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.