Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828M-16 Pneumatikspanner, doppeltwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6828M-16 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-16 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-16 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-16 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-16 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-16 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     C5671-91843
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91843
EAN/GTIN:
     4020772091842
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Pneumatikspanner
doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.
Weitere Informationen:
Größe:
16
Spannmoment bei 5 bar:
8 Nm
Haltemoment max.:
25 Nm
Gewicht:
300 g
A:
10
B:
50
C:
2,5
C1:
32
C2:
18
C3:
6
D1:
5,5
D2 H7:
4
E:
28
E1:
36,0
E2:
44
H:
7,5
H1:
7,5
H2:
123
H3:
12,0
H4:
57
H5:
96
H6 +0,1:
20
I:
15
J:
44
L:
26
N ±0,1:
16
N1 ±0,1:
10
R:
M5
T:
7
T1:
5
Kolben-Ø<br>:
16
Weitere Suchbegriffe: 6828m-16, 6828m, 16, doppeltwirkend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,97*
€ 614,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,17*
€ 607,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,25*
€ 570,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,05*
€ 499,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,31*
€ 482,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.