Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-25 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     C5671-91884
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91884
EAN/GTIN:
     4020772091880
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Pneumatikspanner
doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.
Weitere Informationen:
Größe:
25
Spannmoment bei 5 bar:
25 Nm
Haltemoment max.:
75 Nm
Gewicht:
850 g
A:
16
B:
75
C:
4,0
C1:
45
C2:
25
C3:
10
D1:
8,5
D2 H7:
6
E:
40
E1:
52,5
E2:
65
H:
19,0
H1:
17,0
H2:
182
H3:
17,5
H4:
80
H5:
136
H6 +0,1:
28
I:
22
J:
68
L:
35
N ±0,1:
25
N1 ±0,1:
18
R:
G1/8
T:
8
T1:
6
Kolben-Ø<br>:
25
Weitere Suchbegriffe: 6828m-25, 6828m, 25, doppeltwirkend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,89*
€ 849,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,69*
€ 838,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,96*
€ 790,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,77*
€ 693,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,33*
€ 672,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.