Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829AD-20 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829AD-20 Adapter
6829AD-20 Adapter
6829AD-20 Adapter
6829AD-20 Adapter
Artikel-Nr.:
     C5671-92411
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92411
EAN/GTIN:
     4020772092412
Suchbegriffe:
6829ad-20
6829ad
20
adapter
Adapter
zur Aufnahme individueller Spannarme. Mit Konus und Anschlussbohrungen. Hochfeste Aluminiumlegierung. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend.
Weitere Informationen:
Größe:
20
B:
16
ØD:
8,5
ØD1:
14
ØD2:
5,5
H:
5,5
H1:
10,5
H2:
8
I:
20
L:
40
L1:
18
L2:
30
ØW:
12
Gewicht:
20 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.