Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829AD-32/40 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829AD-32/40 Adapter
6829AD-32/40 Adapter
6829AD-32/40 Adapter
6829AD-32/40 Adapter
Artikel-Nr.:
     C5671-92437
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92437
EAN/GTIN:
     4020772092436
Suchbegriffe:
Pneumatik-Spannarm
Pneumatikspannarm
Adapter
zur Aufnahme individueller Spannarme. Mit Konus und Anschlussbohrungen. Hochfeste Aluminiumlegierung. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend.
Weitere Informationen:
Größe:
32/40
B:
19
ØD:
8,5
ØD1:
14
ØD2:
7,0
H:
9,0
H1:
11,0
H2:
10
I:
25
L:
60
L1:
30
L2:
45
ØW:
16
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: 6829ad-32/40, 6829ad, 32/40, adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.