Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829WL-50 Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829WL-50 Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch
6829WL-50 Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch
6829WL-50 Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch
6829WL-50 Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch
Artikel-Nr.:
     C5671-92460
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92460
EAN/GTIN:
     4020772092467
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert und vor Schweißspritzern geschützt. Grundkörper, Schweißschutz und Spannarm aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Lieferung ohne Spannarm.


Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Schweißschutz Nr. 6829WS
- Spannarm Nr. 6829WSP
Weitere Informationen:
Größe:
50
rechts <br> schwenkend <br>:
-
links <br> schwenkend <br>:
Ja
F3:
0,9 kN
Gewicht:
1160 g
C:
25
ØD:
37
ØD1:
6,6
F:
65,0
G:
50
H:
149,4
H1:
227,9
H2:
101,5
H3:
11,0
H4:
39,0
I:
25
L:
64
L1:
7,0
N:
20,0
N1:
23,0
ØO:
12,5
R:
G1/4
ØW:
20
Kolben-Ø<br>:
50
Y Spannhub*:
20
Hub:
39,0
Weitere Suchbegriffe: 6829wl-50, 6829wl, 50, mit, schweißschutz, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,66*
€ 780,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,92*
€ 718,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,15*
€ 689,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,43*
€ 634,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,84*
€ 616,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.